Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Butylband met vlieslaag
Butylband met vlieslaag - 1
Butylband met vlieslaag - 2
Butylband met vlieslaag - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Butylband met vlieslaag

Geschikt voor het afdichten van voegen en naden bij de metaal- en paneelverwerking (b.v. afdichten van segmentelementen op metaalconstructies) en bij kozijnen en aansluitingen met buitengevelisolatiesystemen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Goede weers- en waterbestendigheid


De butyllaag van de butyl-afdichtingstape is permanent bestand tegen UV- en weersinvloeden (niet geschikt voor gebruik onder water). Dit geldt niet voor het non-woven weefsel van de butyl-afdichtingstape.



Hoge kleefkracht op absorberende en niet-absorberende ondergronden


Toepasbaar op alle gangbare ondergronden in de bouw, bijv. staal, aluminium, glas, kunststof, hout, beton, metselwerk, bitumen, etc.



Overschilder- en bepleisterbaar


De butylband met vliesbekleding kan worden beschilderd met een groot aantal zinkstof- en dispersiekleuren. In het geval van afgedichte oppervlakken die niet meer kunnen worden verplaatst, bijv. als er barsten in het metselwerk zijn, kan de tape worden bepleisterd (max. 20 mm). Bij expansieverbindingen, zoals verbindingen langs de randen van de ruiten, mag dit niet worden gedaan – dit kan leiden tot scheuren in het pleister.



Ondoordringbaar voor dampdiffusie



Toepasbaar in combinatie met Plexiglas en Macrolon



Zelfvulkaniserend

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.