Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Butylband
Dubbelzijdige ronde zelfklevende afdichtband met hoge kleefkracht, gemaakt van butylrubber voor overlappende afdichting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Toepasbaar op een groot aantal ondergronden
De goede verdraagzaamheid met metalen, beton, metselwerk, hout, glas, hard PVC, bitumen, laksystemen, plus extreem goede hechteigenschappen, maakt meerdere combinaties in afdichtingssystemen mogelijk.
Uitstekend bestand tegen UV, weersinvloeden en water
Voor gebruik binnen en buiten.
Zelfvulkaniserend
Toepasbaar in combinatie met Plexiglas en Macrolon
Oplosmiddelvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie deel uitmaakt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
De zelflassende butyltape heeft een hoge hechtsterkte en beschikt over uitstekende isolerende en vochtbestendige eigenschappen. De tape is goed toepasbaar op metalen, beton, metselwerk, hout, glas, hard PVC, bitumen en laksystemen. De zeer goede hechtingseigenschappen maken een aantal combinaties in afdichtingssystemen mogelijk. Ideaal voor het verbinden van naden en hechting van dampremmende folies, overlappende afdichtingen voor montageonderdelen op voertuigen en daken, gevel- en apparatuurbouw, in de meubelindustrie en voor interieurontwerp, voor sanitaire en elektrische installaties, en alle vergelijkbare toepassingen zoals tules, hulzen, einddoppen van kabels of soortgelijke onderdelen.
De af te dichten ondergronden moeten droog, belastbaar en vet- en stofvrij zijn. De opbrengtemperatuur mag niet lager zijn dan +5°C. Absorberende en poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met Würth butyl/bitumenprimer. Om een goede initiële hechting aan het substraat te verkrijgen, moet de tape met een drukroller tegen het substraat worden gedrukt en glad worden gemaakt. Vouwen en rimpels moeten worden vermeden. Butyl heeft een "koude vloei"-neiging (vloeikarakteristiek van de band). De band moet daarom altijd met een aandrukprofiel worden bevestigd om te voorkomen dat de afdichting slipt als gevolg van, bijvoorbeeld, het gewicht van sneeuw of stil water. Als te veel contactdruk op het profiel wordt uitgeoefend, wordt de afdichtingsmassa desondanks "naar buiten gedrukt". De butylband nooit samendrukken tot het nulpunt (gebruik de bijgeleverde schijf als afstandshouder)!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!