Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 1
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 2
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 3
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 4
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 5
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 6
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 7
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 8
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 9
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 10
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 11
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 12
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 13
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 14
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 15
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 16
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 17
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 18
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650 - 19

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650

Voor het schuren, satineren, matteren, reinigen, polijsten, aanschuren, ontroesten en verf verwijderen van ronde stangen, trapleuningen, bochten in buizen en buizen in een zichtbereik van 8–250 mm diameter.
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
Voor gebruik met polijstmachine, artikelnr. 07024530 en verstelbare haakse slijpmachines van 500 tot 3500 tpm



Voor het schuren op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals gemonteerde leuningen (4 cm tussenruimte tot de muur)



Kleine omvattingshoek, lagere schuurtemperaturen en minder verhitting van het materiaal


Montage van het voorzetstuk



Afstelling van de contactdruk


Zwenkarm met hardheid-instelling



Geen beschadigingen of schuursporen op de buis; schuren is mogelijk zelfs in de kleinste buigradii


De doorbuigrollen zijn voorzien van geleidegroeven en een vaste zijruit, met een diameter die ongeveer 1 mm groter is



De vaste geleiderollen zijn eenvoudig te vervangen


Geïntegreerd gereedschap in de knop

Opmerking
  • Let bij gebruik van de buizenslijper op het toerental van het gereedschap en de indicatie van het maximum toerental van het gebruikte schuurmiddel. Hierdoor voorkomt u dat het voorzetstuk en het onderdeel beschadigd raken.

  • Niet geschikt voor de volgende machines: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus