Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650
Voor het schuren, satineren, matteren, reinigen, polijsten, aanschuren, ontroesten en verf verwijderen van ronde stangen, trapleuningen, bochten in buizen en buizen in een zichtbereik van 8–250 mm diameter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor gebruik met polijstmachine, artikelnr. 07024530 en instelbare haakse slijpers van 500 tot 3500 tpm
Voor het schuren op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals gemonteerde leuningen (50 mm tussenruimte tot de muur)
Kleine omvattingshoek, lagere schuurtemperaturen en minder verhitting van het materiaal
Montage van het voorzetstuk
Afstelling van de contactdruk
Zwenkarm met hardheid-instelling
Geen beschadigingen of schuursporen op de buis; schuren is mogelijk zelfs in de kleinste buigradii
Vaste zijruit met een ca. 1 mm grotere diameter en geleidegroeven in de geleiderollen
De vaste geleiderollen zijn eenvoudig te vervangen
Geïntegreerd gereedschap in de knop
- Let bij gebruik van de buizenslijper op het toerental van het gereedschap en de indicatie van het maximum toerental van het gebruikte schuurmiddel. Hierdoor voorkomt u dat het voorzetstuk en het onderdeel beschadigd raken.
- Niet geschikt voor de volgende machines: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Bij het schuren van de buis wordt het vaste zijvenster op de buis geplaatst. Dit voorkomt dat de band eraf glijdt en zorgt ervoor dat het gereedschap soepel wordt geleid onder een hoek van 90° ten opzichte van de buis. De laatste bewerking moet altijd van links naar rechts worden uitgevoerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!