Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Buisverbinders

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Buisverbinders

Waterleidingen vakkundig en precies leggen met leidingverbinders

Het leggen van leidingen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van elke loodgieter, verwarmingsmonteur en airconditioningtechnicus. Bij uw werk moet u de buizen om hoeken leiden, ze aansluiten op aansluitingen of afvoerkanalen en secties met elkaar verbinden. Pijpverbindingen worden hier gebruikt in diverse uitvoeringen en met verschillende functies. Verbindingsstukken die niet gelast hoeven te worden, zijn bijzonder populair. Een ander voordeel van deze pijpverbindingen is dat zij gemakkelijk weer van elkaar kunnen worden losgemaakt. In een pijpconstructie wordt de pijp van buitenaf door een verbindingsstuk omsloten en verbindt twee elementen met elkaar. Dit maakt tegelijkertijd afdichting tegen het lekken van vloeistoffen of gassen mogelijk.

Hulpstukken met betrekking tot de te vervullen functie

Zogenaamde fittingen voor waterleidingen geven u een grote flexibiliteit bij het leggen van de leiding. Dit zijn gestandaardiseerde accessoires die in verschillende uitvoeringen kunnen worden besteld uit het online-assortiment van Würth. Als buisverbindingen kunnen zij diverse functies vervullen en zijn zij vervaardigd van verschillende materialen, zoals smeedbaar gietijzer, messing of aluminium.

Om bijvoorbeeld vertakkingen te realiseren, staan u drie-armige T-stukken of vier-armige dwarsverbindingen ter beschikking. Moet je een koerswijziging maken? Pijpellebogen met verschillende hoeken maken het mogelijk hoeken te beheersen of buizen naar boven te leiden.

Buisverbindingen worden ook gebruikt om twee buizen met verschillende nominale waarden samen te voegen. Deze zogenaamde reduceernippels lopen meestal taps toe en laten u toe een verandering in diameter te overbruggen.

Rechte pijpstukken moeten ook strak worden aangesloten. Dubbele nippels zijn aan beide zijden voorzien van schroefdraad en kunnen gemakkelijk worden gebruikt als pijpverbindingen tussen rechte stukken.

Geschikt toebehoren voor pijpconstructies - Gemaakt van verschillende materialen

Verschillende materialen kunnen met elkaar reageren wanneer ze voortdurend met elkaar in contact komen, waardoor lelijke corrosie optreedt. Hierdoor gaan dichte leidingen lekken en kan schade ontstaan. Om dit te vermijden, moet u bijvoorbeeld een messing stuk tussen een stalen pijp en een koperen pijp aanbrengen, en corrosieschade zal worden vermeden. Om afvoerleidingen vakkundig te kunnen aansluiten, vindt u in de Würth online shop de passende snelkoppelingen en toebehoren.

Maak het leggen van pijpen gemakkelijker voor u

Gestandaardiseerde pijpaansluitingen zijn algemeen aanvaard, vooral in de huishoudelijke installatietechniek. De reden hiervoor is duidelijk. Met deze passtukken is handmatig buigen, uitzetten of nekken niet meer nodig. Het werk is sneller en veiliger omdat de buizen alleen op de juiste lengte hoeven te worden afgezaagd. Bovendien dichten de gestandaardiseerde buisverbindingen vaak beter af. Als u advies wenst, staat de vriendelijke Würth-klantenservice van maandag tot vrijdag van 6 tot 24 uur voor u klaar.