Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Broek met stretch materiaal logo Knapp
Deze broek biedt optimaal comfort en bewegingsvrijheid dankzij het stretchmateriaal. Gemaakt van een duurzame mix van katoen, polyester en elastaan, en uitgevoerd in een stijlvolle antracietkleur.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Optimaal comfort en bewegingsvrijheid dankzij het stretchmateriaal
- Gemaakt van een duurzame mix van 72% katoen, 25% polyester en 3% elastaan
- Stijlvolle antracietkleur voor een moderne uitstraling
- Bedekte knopen voor een nette afwerking
- Voorzien van 7 buitenzakken, 2 pennenzakken en een duimstokzak voor optimale opbergruimte
- E-care weefsel voor het veilig opbergen van je telefoon, beschermt tegen 99,5% van de elektromagnetische stralen
- Reflecterende details voor extra zichtbaarheid en veiligheid
- Ergonomisch gevormde knieën en geschikt voor het plaatsen van kniekussens
- Wasbaar tot 60°C, niet geschikt voor de droger. Gebruik geen wasverzachter en strijk niet over de bedrukking vanwege het logobedrukking
Deze broek is ideaal voor dagelijks gebruik en professionele omgevingen waar comfort en bewegingsvrijheid essentieel zijn. Geschikt voor werkplaatsen, bouwplaatsen, magazijnen en andere industriële toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!