Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 x koevoet, rechte vorm, 930 mm lang
- 1 x koevoet, rechte vorm, blad 30° gebogen en verbreed, 920 mm lang
- 1 x koevoet, rechte vorm, blad 60° gebogen, 650 mm lang
- 1 x koevoet, rechte vorm, blad 90° gebogen, 640 mm lang
Alle automotivesectoren, bedrijfswagens, metaalbouw, huistechniek, bouw, werkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!