Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandvertragend voegafdichtmiddel van acryl
Kant-en-klare acrylkit voor het dichten van verbindingsvoegen tussen vaste en aangebouwde delen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor gemakkelijk gebruik op bouwplaatsen
- Bouwmateriaalklasse B2
- Neutrale geur
- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
- Goed UV-bestendig
- Kleur: Wit, gelijk aan RAL 9003
- Halogeenvrij
- Siliconenvrij
- De ondergrond moet droog zijn, kunnen worden belast en stof- en vetvrij zijn
Absorberende ondergronden voorbehandelen met verdund afdichtmiddel (één tot vier delen water op één deel brandwerend voegafdichtmiddel van acryl)
- Het afdichtmiddel mag slechts aan twee zijden hechten
- Bereken de breedte van de voeg in verhouding tot de diepte van de voeg conform DIN 18540
- Reinig gereedschappen direct na gebruik met water
Vers aangebracht afdichtmiddel kan met een vochtige doek worden verwijderd.
- Houd u aan het algemeen bouwkundig testcertificaat ABP nr. P-3786/243/11-MPA BS voor gebruik bij geclassificeerde brandwerende voegen
Algemeen bouwkundig testcertificaat MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS
Voor gebruik in systeem J1
- Voegsysteem A J1
Afdichtingssysteem voor bouwvoegen met lage expansiespanning, F 30 t/m F 90 conform DIN 4102, deel 2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!