Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Manchet, type RK I
Manchet, type RK I - 1
Manchet, type RK I - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Manchet, type RK I

Brandwerende mof geschikt voor montage achteraf

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Buizen met isolatie van synthetisch rubber (isolatie ≤ 43 mm) tot een diameter van 250 mm kunnen door de manchet worden getrokken

  • Ruimtebesparende installatie dankzij geringe manchethoogte

  • Kan in zeer kleine ruimten worden geïnstalleerd

  • Geen losse bevestigingsonderdelen

  • Geen voormontage

  • Weinig bevestigingspunten

  • Extra akoestische isolatie mogelijk

  • Zelfs bij hoge temperaturen te gebruiken

  • Vocht heeft geen invloed op de werking

  • Besturingskabels voor pneumatische transportbuissystemen kunnen worden doorgeleid

  • Vast schuim weerstaat de druk van bluswater

  • Geen tussenruimte bij manchetten is toegestaan

  • Volledig onderhoudsvrij

  • Zeer gebruiksvriendelijk

  • Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt
Bewijs van prestaties

Wand- en vloerdoorvoeren brandwerend Z-19.53-2349

Opmerking
  • Kies de juiste manchet voor de buitendiameter van de buis die moet worden beschermd

  • In moeilijke omstandigheden kan ook een manchet van drie maten groter worden gekozen (voor buizen met een buitendiameter tot 110 mm)

  • De manchet (tot Ø 200 mm) kan zonder anker met mortel op zijn plaats worden vastgezet door de bevestigingsbeugels te buigen
De volgende afmetingen moeten worden aangehouden bij het aanbrengen van de brandwerende kabelisolatie:
Buitendiameter van kunststof pijp van 32 tot 315 mm.
Manchetdiameter mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Minimale dikte van component voorWandschutbord R 90Plafondschutbord R 90
Metselwerk conform DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Beton, gewapend beton conform DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Lichte scheidingswanden conform DIN 4102100 mm

Wand- en vloerdoorvoeren brandwerend Z-19.53-2349

Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en montage handleidingen op aanvraag beschikbaar