Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Manchet, type RK I
Manchet, type RK I - 1
Manchet, type RK I - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Manchet, type RK I

Brandwerende mof geschikt voor montage achteraf

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • Buizen met isolatie van synthetisch rubber (isolatie ≤ 43 mm) tot een diameter van 250 mm kunnen door de manchet worden getrokken

  • Ruimtebesparende installatie dankzij geringe manchethoogte

  • Kan in zeer kleine ruimten worden geïnstalleerd

  • Geen losse bevestigingsonderdelen

  • Geen voormontage

  • Weinig bevestigingspunten

  • Extra akoestische isolatie mogelijk

  • Zelfs bij hoge temperaturen te gebruiken

  • Vocht heeft geen invloed op de werking

  • Besturingskabels voor pneumatische transportbuissystemen kunnen worden doorgeleid

  • Vast schuim weerstaat de druk van bluswater

  • Geen tussenruimte bij manchetten is toegestaan

  • Volledig onderhoudsvrij

  • Zeer gebruiksvriendelijk

  • Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt
Bewijs van prestaties

Wand- en vloerdoorvoeren brandwerend Z-19.53-2349

Opmerking
  • Kies de juiste manchet voor de buitendiameter van de buis die moet worden beschermd

  • In moeilijke omstandigheden kan ook een manchet van drie maten groter worden gekozen (voor buizen met een buitendiameter tot 110 mm)

  • De manchet (tot Ø 200 mm) kan zonder anker met mortel op zijn plaats worden vastgezet door de bevestigingsbeugels te buigen
De volgende afmetingen moeten worden aangehouden bij het aanbrengen van de brandwerende kabelisolatie:
Buitendiameter van kunststof pijp van 32 tot 315 mm.
Manchetdiameter mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Minimale dikte van component voorWandschutbord R 90Plafondschutbord R 90
Metselwerk conform DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Beton, gewapend beton conform DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Lichte scheidingswanden conform DIN 4102100 mm

Wand- en vloerdoorvoeren brandwerend Z-19.53-2349

Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en montage handleidingen op aanvraag beschikbaar