Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Brandvertragende doorvoering I30/I60/I90/I120

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandvertragende doorvoering I30/I60/I90/I120

Metalen, brandwerende doorvoering voor de inkapseling van vuur met actieve vuurvertraging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Het vuur in het kanaal verspreidt zich niet; het wordt actief ingedamd

  • Weinig ruimte nodig, aangezien feitelijk de gehele dwarsdoorsnede van het kanaal kan worden gebruikt

  • Snelle en eenvoudige installatie, gemakkelijk monteerbare, zelfsluitende onderdelen

  • Stofvrije installatie

  • Eenvoudig te bevestigen, zelfs rechtstreeks aan plafonds of wanden

  • Gemakkelijk toegankelijk en daardoor onderhoudsvriendelijk; eenvoudig achteraf nog toe te voegen

  • Kabeluitvoeringen mogelijk met metalen of plastic kabelfittingen conform EN 60 423

  • Vormvast

  • Speciale vormen zijn ook apart te bestellen: Tweezijdig, driezijdig, vierzijdig, rond kanaal, RVS kanaal, oppervlakken in RAL kleuren

  • Duur van de brandwerendheid: I 30 tot I 120

  • Binnencoating begint bij +200°C te reageren

  • Laag eigengewicht
Opmerking
  • Bij direct contact tussen kabels en leidingen is het toegestane totale gewicht van kabel en buis ≤ 34 kg/m

  • Droog en vorstvrij bewaren

  • Neem bij het installeren van het brandbeveiligingskanaal de installatie-instructies en goedkeuring Z-19.30-2214 in acht

Nationale technische goedkeuring Z-19.30-2214