Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandvertragende doorvoering I30/I60/I90/I120
Metalen, brandwerende doorvoering voor de inkapseling van vuur met actieve vuurvertraging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het vuur in het kanaal verspreidt zich niet; het wordt actief ingedamd
- Weinig ruimte nodig, aangezien feitelijk de gehele dwarsdoorsnede van het kanaal kan worden gebruikt
- Snelle en eenvoudige installatie, gemakkelijk monteerbare, zelfsluitende onderdelen
- Stofvrije installatie
- Eenvoudig te bevestigen, zelfs rechtstreeks aan plafonds of wanden
- Gemakkelijk toegankelijk en daardoor onderhoudsvriendelijk; eenvoudig achteraf nog toe te voegen
- Kabeluitvoeringen mogelijk met metalen of plastic kabelfittingen conform EN 60 423
- Vormvast
- Speciale vormen zijn ook apart te bestellen: Tweezijdig, driezijdig, vierzijdig, rond kanaal, RVS kanaal, oppervlakken in RAL kleuren
- Duur van de brandwerendheid: I 30 tot I 120
- Binnencoating begint bij +200°C te reageren
- Laag eigengewicht
- Bij direct contact tussen kabels en leidingen is het toegestane totale gewicht van kabel en leiding ≤ 34 kg/m
- Droog en vorstvrij bewaren
- Neem bij het installeren van het brandbeveiligingskanaal de installatie-instructies en goedkeuring Z-19.30-2214 in acht
Nationale technische goedkeuring Z-19.30-2214
Voor gebruik in systeem E4
Brandbeveiligingskanaal I 30/I 60/I 90/I 120 voor inkapseling van brandbare stoffen
- Vlucht- en reddingsroutes, evenals in essentiële gangen en trappenhuizen
- Geschikt voor kabels, ontvlambare leidingen en niet-ontvlambare leidingen met ontvlambare isolatie van synthetisch rubber
- De I-doorvoering kan door brandwerende vaste - en lichtgewicht scheidingswanden worden geleid
- De doorvoering kan zelf worden gebruikt als installatiebuis
De installatie-instructies en algemene typegoedkeuring Z-19.30-2214 moeten strikt worden opgevolgd bij het installeren van het brandbeveiligingskanaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!