Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Brandwerende coating 5 KS Farbe

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandwerende coating 5 KS Farbe

Universele brandwerende coating voor gebruik binnen en buiten.
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
Op water gebaseerd, medium viskeus, niet-hygroscopisch brandbeschermend vulmiddel met een afparelend effect.



De coating is een oplosmiddel- en halogeenvrije synthetische emulsie die vlamvertragende pigmenten bevat. De coating is geclassificeerd is geclassificeerd als een lage-emissie hebbend en bevat geen boraten, weekmakers, formaldehyde of alkylfenol-ethoxylaten (APEO's).


  • Oplosmiddelvrij, geen VOS-emissies

  • Mechanisch belastbaar

  • Waterdoorlatendheid volgens DIN 1048

  • Olie- en benzinebestendig

  • Weerbestendig en UV-bestendig conform DIN 53 384

  • Bestand tegen veroudering

  • Flexibel na het drogen, zelfs met dikke lagen
Opmerking

Goed roeren voor gebruik. Reinig de randen van de opening. Kan met max. 3% water worden verdund.


Geopende containers na gebruik zorgvuldig afdichten!

ETA 15/0294 combinatieafdichting EI 60


ETA 15/0295 combinatieafdichting EI 90/EI 120