Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende siliconen SIL 240
Fireseal - passieve brandbeveiligingssystemen
Brandwerend tot EI 240
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fireseal - passieve brandbeveiligingssystemen
Brandwerend tot EI 240
- Voor de afdichting van lineaire verbindingen
- Elastisch, 1-component siliconen, voor een perfecte afdichting tegen de verspreiding van rook, giftige dampen, warmte en vlammen door muren en compartimentvloeren
- Te gebruiken in combinatie met steenwol, om EI-brandweerstandswaarden te verkrijgen
- Uitstekende elasticiteit
- Optimale hechting, zelfs op poreuze materialen zoals beton, gipsplaat, enz.
- NIET overschilderbaar
- Bestand tegen veroudering en verwering, goed bestand tegen UV-straling, geurloos
- Niet aanbevolen voor kunststof materialen zoals PE, PP, PTFE, of voor afdichting van gebieden die voortdurend aan water worden blootgesteld, of voor horizontale muurvoegen, het verlijmen van spiegels, marmer of natuursteen
- Hoge brandwerendheid, tot 240 minuten (afhankelijk van het type verbinding)
- Kan worden gebruikt voor verbindingen van elke lengte
- Lange brandwerendheidstijden, zelfs in muren van 100 mm dik – andere merken vereisen grotere diktes die normaal niet op een bouwplaats worden aangetroffen, en dat laat de certificering van die producten vervallen
- Kan niet alleen voor vloeren worden gebruikt, maar ook voor muren van beton, gipsplaat en van massieve en holle bakstenen, zolang ze maar minimaal 100 mm dik zijn
- Dankzij de elasticiteit past het zich gemakkelijk aan de verschillende geometrieën van de verbindingen aan
- Eenvoudig te gebruiken en aan te brengen: kan worden aangebracht met een standaard siliconenkitpistool
- Een patroon is genoeg voor ca. 3 m (voor een afdichting van 10 x 10 mm)
Certificaten: www.wuerth.it/progettisti
Neem altijd de montagevoorschriften in acht
Omdat het materiaal niet intumescerend is, is het niet geschikt voor de brandwerende afdichting van verbindingen met doorgaande elementen (buizen, kabels, enz.). Gebruik andere Fireseal-systemen
Brandweerstandwaarden conform EN13501-2 - wandtoepassing | |||||
Minimale wanddikte mm | Monsternaam | Voegbreedte mm | Dikte van steenwol/mm (dichtheid ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 siliconendikte/mm | Brandwerendheid |
100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
*Toepassing op beide zijden van de wand |
Brandweerstandwaarden conform EN13501-2 - plafondtoepassing | |||||
Min. plafonddikte mm | Monsternaam | Voegbreedte mm | Dikte van steenwol/mm (dichtheid ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 siliconendikte/mm | Brandwerendheid |
150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
*Toepassing op beide zijden van het plafond |
Voor de brandwerende afdichting van lineaire verbindingen die een hoge brandwerendheidsgraad vereisen
Geschikt voor gebruik voor zowel muren als vloeren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!