Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandvertragend schuim voor de brandbeveiliging van lineaire voegen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende 1-component-montageschuim:
Zie ETA 15/0824 en de Würth installatie-instructies voor het brandwerend afdichten van lineaire voegen.
Het uitgeharde schuim moet tegen UV-straling worden beschermd door een laag plamuur, siliconen of verf.
ETA 15/0824
Dicht verticale en horizontale voegen af in massieve wanden (dikte boven 150 mm) volgens ETA-15/0824.
Ook geschikt voor andere bouwtoepassingen zoals de isolatie van raam- en deurkozijnen, thermische isolatie en geluidsisolatie.
Lees vóór gebruik het veiligheidsblad.
De ondergrond moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof. Bevochtig het oppervlak met water. Houd de bus met het ventiel omlaag om het schuim aan te brengen. Bevochtig het oppervlak opnieuw met water voor een snellere en gelijkmatigere uitharding.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!