Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Würth brandwerend schuim

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Würth brandwerend schuim

Brandwerend schuim voor een brandveilige afdichting van lineaire voegen
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
Brandwerende 1-component-montageschuim:


  • Brandwerendheidsklasse tot EI 180

  • Voegbreedte tot 30 mm

  • Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen

  • Geschikt voor PUR-pistolen

  • Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen

  • Kan worden gebruikt op bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, kleisteen, Leca, mortelmaterialen, enz.

  • Uitstekende geluidsisolatie
Opmerking

De brandwerende voegafdichtingen moeten voldoen aan de eisen in ETA 21/0517 en de montage-instructies van Würth. Het uitgeharde schuim moet tegen UV-straling worden beschermd door een laag plamuur, siliconen of verf.

ETA-21/0517