Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende stof KB
Brandwerende beschermhoes die opschuimt in geval van brand, om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt via kabels, kabelbundels en kabelbuizen. Goedgekeurd als “zwak rokend”
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Grijs exterieur, lichtgrijs interieur
- Op maat gesneden installatie of installatie langs profiel
- Geen speciale draagvoorzieningen vereist
- Korte installatietijd
- Eenvoudig te installeren, zelfs op moeilijk te bereiken plekken
- Gemakkelijke installatie achteraf
- Stofvrij aanbrengen
- Laag gramgewicht
- Volgens de MLAR (Duitse brandbeveiligingsrichtlijn) zijn kabels met het KB SR-brandbeveiligingsweefsel geclassificeerd als elektrische kabels met verbeterde brandklasse. (Geringe ontvlambaarheid en geringe rookontwikkeling)
- Kan worden gebruikt in vochtige ruimtes of in gebieden met constante vochtigheid
- De brandwerende stof bestaat uit een glasfilamentstof en voldoet aan de bouwmateriaalklasse, klasse C-s2 d0 volgens DIN en 13501-1, alleen binnen in gebouwen. Normale ontvlambaarheid, klasse E volgens EN 13501-1, voor toepassingen buiten
- De KB SR brandwerende bandage heeft een brandwerende coating aan de lichtgrijze binnenkant die opschuimt in geval van brand
- De grijze buitenkant van het dragermateriaal heeft een PU-coating en kan met een vochtige doek worden gereinigd zonder dat dit ten koste gaat van de brandwerende eigenschappen
Tot bouwklasse 3 is de brandwerende stof KB SR goedgekeurd zonder de toestemming van de onderstaande gebouwsupervisie. Bovendien moet de betreffende raad van toezicht op gebouwen in individuele gevallen beslissen of de kabels en kabelsystemen langs reddingswegen toelaatbaar zijn, bijvoorbeeld in samenhang met het brandbeveiligingsconcept.
Technische goedkeuring van brandwerende stof KB SR Z-56.217-3602
Te gebruiken in systeem E5
- Brandwerende stof KB
Brandwerende stof (brandwerende bandage) om te voorkomen dat er brand ontstaat en dat het vuur zich via kabels en kabelsystemen verspreidt.
- Het product wordt geïnstalleerd met een overlap van ≥ 5 cm bij de lengtenaden en overdwarse naden
- De bandage moet minstens om de 50 cm worden vastgezet met de universele spanband en een geschikte spanschroef of spandraad, zodat latere demontage mogelijk is
- Omdat de bandage dunwandig is en de lengte- en dwarsnaden elkaar alleen overlappen, kan de meeste warmte die door de kabels wordt gegenereerd, worden afgevoerd
- Zie de exacte installatiegegevens in de installatie-instructies en in de nationale technische goedkeuring van DIBt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!