Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandblusser AB Schuim
Draagbare brandblusser - constante-druk-technologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vergrendelbaar, vernikkeld messing drukventiel met hendel als handvat en trekkermechanisme
- Met testventiel en manometer
- Blusslang met mondstuk en greep
- Hoogwaardige stalen container, 2-delig diepgetrokken met riem voor wandsteun
- 100% druktest
- Rood RAL 3000
- Ventiel en brandblusser zijn corrosiegetest (ISO 3768)
- Hoge veiligheid tegen elektrische systemen (voor 1000 V minimale afstand 1 m)
- Muurbeugel bij levering inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!