Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Brandblusdeken

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandblusdeken

120x180 cm
Gewicht 1.5 kg
Goedkeuringen EN 1869-2019
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
Met deze glasfiber blusdeken valt een brand op eenvoudige wijze in de kiem te smoren, vooral als er geen brandblusser in de buurt is of als deze methode te rigoureus is. De blusdeken is te gebruiken in een bedrijf of kantoor, maar ook thuis. Een blusdeken is een goedkoop, veilig en onderhoudsvrij blusmiddel. De blusdekens zijn tot 500 graden Celsius te gebruiken. De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar waar beroepsmatig met vuur gewerkt wordt, is een blusdeken onmisbaar.