Brandbeveiligingsplugsysteem
Brandbeveiligingsplugsysteem - 1
Brandbeveiligingsplugsysteem - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandbeveiligingsplugsysteem

Voor het brandwerend afdichten van ronde openingen.

  • Brandwerendheidsklasse: EI120
  • Hoogte: 70 mm
  • Kleur: Roodbruin

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min. diameter Max. diameter Geschikt voor Brandwerendhe... Aantal VE
Prijs/VE
0893305808
250 mm 250 mm Kerngat tot 240 mm EI120
2 st
0893305807
200 mm 200 mm Kerngat tot 194 mm EI120
2 st
0893305806
165 mm 165 mm Kerngat tot 160 mm EI120
2 st
0893305805
134 mm 134 mm Kerngat tot 128 mm EI120
4 st
0893305804
122 mm 122 mm Kerngat tot 118 mm EI120
4 st
0893305803
107 mm 107 mm Kerngat tot 104 mm EI120
4 st
0893305802
78 mm 78 mm Kernboring tot 78 mm EI120
4 st
0893305801
65 mm 65 mm Kerngat tot 65 mm EI120
4 st
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
Brandwerende brandbeveiligingsplug op basis van polyurethaan. Een eenvoudig afdichtingssysteem dat is gemaakt van voorgevormde en montageklare onderdelen. Voor ronde openingen tot Ø 240 mm


  • Brandwerendheidsklasse tot EI 120

  • Snelle installatie

  • Eenvoudig en kostenbesparend

  • Eenvoudige hermontage

  • Stof-, halogeen- en emissievrij

  • Goede isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid

  • Metalen kabelgoten en leidingen kunnen door de afdichting heen worden geïnstalleerd

  • Montage en demontage van de leidingen achteraf is op elk moment mogelijk
Opmerking

Zie de Würth ETA 18/0669 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.

Europese Technische Goedkeuring ETA 18/0669