Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandbeveiligingsplugsysteem
Voor het brandwerend afdichten van ronde openingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende brandbeveiligingsplug op basis van polyurethaan. Een eenvoudig afdichtingssysteem dat is gemaakt van voorgevormde en montageklare onderdelen. Voor ronde openingen tot Ø 240 mm
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120
- Snelle installatie
- Eenvoudig en kostenbesparend
- Eenvoudige hermontage
- Stof-, halogeen- en emissievrij
- Goede isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid
- Metalen kabelgoten en leidingen kunnen door de afdichting heen worden geïnstalleerd
- Montage en demontage van de leidingen achteraf is op elk moment mogelijk
Zie de Würth ETA 18/0669 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.
Europese Technische Goedkeuring ETA 18/0669
Voor brandveilig scheiden van kabels, kabelbundels en kabeldraagsystemen in lichte scheidingswanden, massieve wanden en plafonds.
- Losse kabels met een diameter tot 80 mm
- Eenvoudige ombouw van kabelbundels (bestaande uit losse kabels met een diameter van 21 mm) met een diameter tot 100 mm
- Elektra-installatiebuizen van staal of kunststof tot Ø 16 mm
De vereiste dikte van de scheiding is afhankelijk van de gewenste brandwerendheidsklasse en de installatie. Het vereiste is dat de omtrek wordt bekleed totdat de juiste dikte is bereikt.
Brandbeveiligingspluggen worden gekozen conform de diameter van het kernboorgat en worden geïnstalleerd aan beide zijden van de wand of het plafond. De kabel kan eenvoudig door de brandvertragende pluggen worden gevoerd. Vul de ruimte tussen de kabels en voegen op met brandvertragende plamuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!