- Set bevat: 2 x XL, 4 x STANDAARD, 4 x MICRO
- Geen speciaal gereedschap nodig voor installatie
- Afwasbaar en herbruikbaar
- Kan alleen worden toegepast op niet onder druk staande circuits
- Zorg voor bescherming van de omgeving en het systeem door lekkage uit de pijp en verontreiniging door olie en chemische middelen te voorkomen
- De verschillende kleuren kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen circuits met heet water (rood) en koud water (blauw), hydraulische circuits (geel) en water-/motoroliecircuits (groen)
- Ze worden vervaardigd met een siliconenvrij rubbermengsel dat bestand is tegen veel chemische verbindingen, zuren en agressieve media
Kan worden gebruikt in diverse toepassingen: Hydraulisch onderhoud, zwaar gebruik, off shore, bosbouw, constructie, heffen van lasten, transport, sloop, militair, transport, auto's, motorfietsen, landbouw, ketels, radiatoren, sanitair en interne en externe leidingsystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!