Boutensnijders voor professionals: kracht en prestaties
Boutenscharen zijn grote kniptangen waarmee staven en andere metalen staven van ongeveer 1 cm doorsnede kunnen worden geknipt. De hoge versnelling van het handvat maakt het mogelijk deze handeling zonder al te veel inspanning uit te voeren. Würth heeft boutensnijders voor professionals ontwikkeld met als doel uw werk te vergemakkelijken en door een betere hantering gemakkelijk een zuiver resultaat te bereiken. Onze snijgereedschappen zijn ook ontworpen om lang mee te gaan dankzij hun robuuste constructie.
Handgrepen van boutensnijders
Daarom zijn de ergonomie en de greep van elke tang bestudeerd om uw taak zo gemakkelijk mogelijk te maken. De handgrepen van de Goliath boutensnijders zijn bijvoorbeeld bijzonder ergonomisch en maken een optimale knipwerking mogelijk. De boutensnijder wordt met de handen loodrecht op het lichaam gehanteerd, wat een optimale spierontplooiing mogelijk maakt en zo de stabiliteit van de sneden op de grond en het gebruikscomfort versterkt. Deze stabiliteit is ook gunstig voor de levensduur van de kaken. De handvatten zijn meestal gemaakt van PVC, neopreen of staal en zijn ontworpen met het oog op een maximale manoeuvreerbaarheid.
De bekken zijn verstelbaar en ontworpen voor eenvoudige aanpassing of vervanging. De messen van onze boutensnijders zijn geklonken voor meer sterkte en minder kopdikte. Ze zijn volledig gesmeed, dubbel gedompeld en gecoat met epoxyverf die bekend staat om zijn grote bestendigheid.
Boutensnijders kopen bij Würth
Deze verschillende kenmerken maken onze boutensnijders bestand tegen de moeilijke omstandigheden die zich op de bouwplaatsen voordoen (schokken, vuil, snijden in steun...). Het is dus mogelijk om alle soorten metalen staven te snijden die men in de bouw tegenkomt: stalen staven, betonijzer, gelast draadgaas, enz. De maximale snijcapaciteit die met een Würth boutensnijder kan worden bereikt, is 14 mm in diameter. Natuurlijk zijn er voor al onze modellen reservemessen verkrijgbaar.
U kunt ook kennismaken met onze andere speciale snijgereedschappen: Draadstangsnijder,
Pijpsnijder, Ratelkabelsnijder, Glassnijder...