Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bouten metrisch/inch

Metrische bouten, gemeten in millimeters met uniforme spoed, worden veel gebruikt in de auto- en elektrische industrie en machinebouw. Inch-schroeven, gemeten in inches, vinden toepassing in de auto-industrie en bouwsector. Würth biedt zowel metrische als inchschroeven van hoge kwaliteit, vervaardigd volgens DIN- en ASME-normen. Ontdek ons uitgebreide assortiment in de Würth online shop en vind de perfecte schroeven voor jouw project. Bestel nu!

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Bouten metrisch/inch

Wat bouten zijn en hoe ze werken

Een bout bestaat uit een schacht met schroefdraad en een kop die met gereedschap kan worden aangedraaid. In combinatie met een moer en eventueel een sluitring vormt de bout een sterke verbinding die bestand is tegen trekkrachten, drukbelasting en trillingen. Door het aandraaien ontstaat een klemkracht die de onderdelen stevig tegen elkaar klemt, waardoor een veilige en duurzame verbinding ontstaat.

Professionals kiezen voor bouten omdat ze demontabel zijn, nauwkeurig op spanning kunnen worden gebracht en geschikt zijn voor zowel lichte als zware constructies. De veelzijdigheid van het product maakt het mogelijk om bouten toe te passen in uiteenlopende situaties, van machineonderdelen tot grote staalconstructies.

Verschillende soorten bouten

Bouten bestaan in talloze varianten, elk ontworpen voor specifieke technische en professionele toepassingen.

Metrische bouten

Metrische bouten zijn de meest gebruikte variant in Europa en worden toegepast in bouw, machinebouw, metaalbewerking, elektrotechniek en industriële systemen. Ze zijn beschikbaar in verschillende diameters, lengtes en sterkteklassen.

Inch-bouten

Inch-bouten worden gebruikt in sectoren waar internationale normen een rol spelen, zoals de maritieme sector, industrieën met Amerikaanse apparatuur, speciale machines en offshore toepassingen. Ze zijn ideaal wanneer exacte compatibiliteit met bestaande systemen vereist is.

Stalen bouten

Stalen bouten bieden een uitstekende combinatie van sterkte en prijs. Ze worden gebruikt voor constructies, machineonderdelen, voertuigen, frames, montagewerk en ankerverbindingen. Voor intensieve belasting zijn hogesterktevarianten beschikbaar.

Verzinkte bouten

Verzinkte uitvoeringen zijn beschermd tegen corrosie en daardoor geschikt voor installatietechniek, bouw, montagewerk, magazijnsystemen en lichte buitenomgevingen. De zinklaag verlengt de levensduur en voorkomt aantasting door vocht.

RVS bouten

Roestvrijstalen bouten worden gebruikt in buitentoepassingen, sanitaire ruimten, voedingsindustrie, maritieme sector en situaties met hoge luchtvochtigheid. Ze bieden uitstekende corrosiebestendigheid en een nette afwerking.

Bouten in verschillende sterkteklassen

Bouten in 4.6, 5.8 of 6.8 worden gebruikt voor standaard toepassingen, terwijl 8.8, 10.9 en 12.9 geschikt zijn voor zware en structurele toepassingen. Hogesterktebouten worden vaak gebruikt in staalbouw, industriële machines en transporttechniek.

Toepassingen in professionele sectoren

Bouten worden in vrijwel elke technische branche toegepast. In de bouwsector worden ze gebruikt voor staalconstructies, verankeringen, montage van balken, bevestiging van consoles en verbindingen in prefab elementen. Bij installateurs dienen ze voor het bevestigen van leidingwerk, beugels, ophangsystemen, HVAC-installaties en technische frames.

Binnen de machinebouw zijn bouten onmisbaar voor het monteren van bewegende onderdelen, behuizingen, machineframes, aandrijfsystemen en koppelingen. In de automotive en transportsector worden bouten toegepast in chassis, motoren, ophangingen, carrosserie, trailers en opbouwsystemen. Ook in houtbouw en interieurbouw worden bouten gebruikt voor stevige en betrouwbare verbindingen die langdurig belast kunnen worden.

Voordelen van bouten in professioneel gebruik

Het grote voordeel van bouten is hun betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Ze creëren sterke verbindingen die zowel permanent als demontabel kunnen zijn. Monteurs waarderen de voorspelbare belastbaarheid, omdat bouten volgens normen precies aangeven welke krachten ze aankunnen. Daarnaast kunnen bouten eenvoudig worden verwijderd voor onderhoud, vervanging of aanpassingen, wat ze ideaal maakt voor technische installaties en industrie.

Bouten zijn geschikt voor hoge belasting, bestand tegen trillingen en beschikbaar in veel materialen, coatings en sterktes. Dit maakt ze toepasbaar in vrijwel alle branches, zelfs in veeleisende omgevingen zoals maritieme installaties of zware constructies.

Veilig gebruik en correcte montage van bouten

Een betrouwbare boutverbinding begint bij het kiezen van de juiste diameter, lengte en sterkteklasse. Bij structurele of zwaarbelaste verbindingen is het belangrijk om de voorgeschreven aanhaalmomenten aan te houden en gebruik te maken van passende moeren en sluitringen. Hierdoor wordt de klemkracht optimaal verdeeld en blijft de verbinding stabiel.

Corrosiebescherming speelt eveneens een belangrijke rol. Verzinkte bouten zijn geschikt voor normale omstandigheden, terwijl RVS onmisbaar is voor vochtige of agressieve omgevingen. Bij hogesterkteverbindingen moet altijd worden gecontroleerd of bout, moer en ring uit dezelfde sterkteklasse komen om onbalans te voorkomen.

Waarom professionals kiezen voor onze bouten

Ons assortiment bouten is samengesteld voor intensief en professioneel gebruik. We selecteren bouten op maatvastheid, materiaalkwaliteit, draadafwikkeling en sterkte, zodat iedere verbinding voldoet aan hoge technische eisen. Professionele gebruikers vertrouwen op onze bouten omdat ze geschikt zijn voor langdurige belasting, nauwkeurige montage en gebruik in uiteenlopende sectoren.

Daarnaast bieden wij een breed aanbod metrische en inch-bouten, hogesterktevarianten, verzinkte versies en RVS-uitvoeringen. Dankzij onze grote voorraad en snelle levering kunnen projecten zonder vertraging doorgaan. Onze specialisten helpen graag bij het selecteren van de juiste bout voor uw toepassing of sector.

Tips voor het kiezen van de juiste bout

Bij de keuze voor een bout is het belangrijk om rekening te houden met de toepassing, de belasting en de omgeving. Voor constructies is een hoger sterkteklasse essentieel, terwijl voor natte omgevingen RVS de beste keuze is. Bij apparaten of machines wordt vaak gewerkt met inch-bouten wanneer deze zijn afgestemd op internationale standaarden.

Let ook op de lengte van de bout ten opzichte van het materiaal dat wordt verbonden. De draad moet voldoende ingrijping hebben voor een stabiele verbinding. Tot slot is het verstandig om de juiste moeren en ringen te selecteren die passen bij het materiaal en de draadsoort van de bout.

Assortiment bouten

Ons assortiment bevat een breed scala aan professionele bouten in verschillende lengtes, diameters, draadvormen, materialen en sterkteklassen. U vindt bij ons onder meer metrische bouten, inch-bouten, hogesterktevarianten, verzinkte uitvoeringen, roestvrijstalen opties en bijbehorende moeren en ringen. Alle producten zijn geschikt voor intensieve montage en voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Bestellen kan eenvoudig via onze e-shop, telefonisch of via uw accountmanager. Onze specialisten staan klaar om u te adviseren over de beste bout voor uw project of werkplaats.

Veelgestelde vragen

Waarvoor worden bouten gebruikt?

Voor het veilig en stevig verbinden van constructies, machines, installaties, voertuigen en technische onderdelen.

Wat is het verschil tussen metrische en inch-bouten?

Metrische bouten gebruiken millimetermaatvoering, terwijl inch-bouten worden toegepast bij internationale of Amerikaanse systemen.

Welke sterkteklasse heb ik nodig?

Lichtere toepassingen gebruiken 4.6 of 5.8, terwijl zwaarbelaste constructies 8.8, 10.9 of 12.9 vereisen.

Zijn bouten geschikt voor buitengebruik?

Ja, mits u kiest voor verzinkte of roestvrijstalen varianten.

Moeten bout, moer en ring altijd dezelfde klasse hebben?

Ja, vooral bij hogesterkteverbindingen is dit belangrijk om de veiligheid en belastingseigenschappen te garanderen.