Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Borstelband, roestvast staal
Ideal for removing paint and corrosion from aluminium vehicle bodywork and assemblies, especially for rivets on truck bodies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen zandstraaleffect.
Veiligheidsinstructies voor gebruik met het persluchtapparaat DBS 3500:
- 11 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 5,2 bar
- 23 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 6,2 bar
- In beide gevallen mag de contactdruk maximaal 500 g bedragen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!