Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Borgveertang
Speciaal voor verwijderen en monteren van wiellagerborgveren op auto's en bestelbussen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gebruiksvriendelijk
- Robuuste tang met optimale puntafmetingen voor vastzittende en roestige borgringen
- Eenvoudige toegang en nauwkeurig werken dankzij de punten met hoek van 45°
- Dekt alle diameters van de borgveren die worden gebruikt in wiellagers
Leveringsomvang
- 1x borgringtang voor wiellagers type 1, lengte: 245 mm, ∅ punten 2,3 mm
- 1x borgringtang voor wiellagers type 2, lengte: 315 mm, ∅ punten 3,2 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!