Handgrepen: Met kunststof coating
Zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt
Punt van samengedrukt verenstaal
Optimale stabiliteit, zelfs bij vastzittende ringen.
Ingezette punten
Biedt maximale sterkte bij het losdraaien van vastzittende ringen en zorgt voor een minimale vervorming van ringen bij de installatie.
Geschroefd en opgelegd scharnier
Hoge precisie en optimale beweging.
Grote raakvlakken
Ringen gemonteerd zonder torsie.
Tangkop
Smal ontwerp voor optimale toegang tot het werkstuk, ook op moeilijk bereikbare plekken.
Inhoud: 4 stuks
- 1 borgringtang, vorm B, 10–25 mm
- 1 borgringtang, vorm B, 19–60 mm
- 1 borgringtang, vorm D, 10–25 mm
- 1 borgringtang, vorm D, 19–60 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!