Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set universeel klemgereedschap voor borgveer 26 stuks voor borgringen
Robuust gereedschap voor snelle en veilige demontage en montage van seegerringen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De seegerringen worden geopend en gesloten met het kartelwiel of de 3/8-inch aandrijving
- Snelle en veilige vervanging van de vervangbare tips op de bevestigingen op de gesmede kaken
- Inclusief 12 paar verwisselbare tips
Leveringsomvang:
- 1 paar rechte vervangbare tips 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 paar vervangbare tips met een hoek van 45° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 paar vervangbare tips met een hoek van 90° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 x haakse schroevendraaier voor het vervangen van de tips
Zwaar universeel ontwerp, bijv. voor wiellagers, veiligheidsseegerringen, aandrijfassen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!