Hoogwaardige veerringen voor schroefborging
Veerringen worden ook wel borgringen genoemd en worden gebruikt om bouten, moeren en schroeven te borgen en ervoor te zorgen dat deze niet zomaar los trillen. Een eenvoudige bout of schroefverbinding is niet altijd voldoende om een duurzame bevestiging te garanderen. Trillingen, trekbelastingen of andere invloeden kunnen ertoe leiden dat losneembare boutverbindingen na langere tijd los gaan zitten. Vooral in de machinebouw is dit niet wenselijk - daarom behoren veerringen al jaren tot de meest gebruikte schroefborgingen. Lees meer over het brede assortiment veerringen van Würth en de mogelijke toepassingen.
Veerringen versterken de verbinding tussen een bout en het werkstuk
Net als conventionele ringen worden veerringen gebruikt tussen de bout en het werkstuk. In tegenstelling tot de standaard ringen, die gesloten en plat zijn, hebben veerringen een smalle insnijding en is de ring enigszins gebogen waardoor ze de vorm van schroefdraad hebben. Door de cilinderkopschroef aan te draaien wordt de veerring in een platte vorm gedrukt. De daarbij optredende axiale veerkracht ondersteunt de krachtsluitende verbinding tussen de schroef en het werkstuk. Een herziening van de DIN-standaard voor veerringen heeft enige tijd geleden aan het licht gebracht dat deze veerringen alleen geschikt zijn voor het borgen van laagvaste schroefverbindingen, aangezien de wrijvingsverbinding tussen de schroef en het materiaal de veerkracht van de veerring snel overschrijdt. Bij Würth vindt u daarom niet alleen deze standaard veerringen, maar ook een grote keuze schotelveerringen voor verbindingen van hogere sterkteklassen.
Grote keuze aan veerringen voor laagvaste schroefverbindingen bij Würth
Om een schroefverbinding effectief en duurzaam te borgen, heeft u een veerring nodig die geschikt is voor het gebruikte materiaal en de diameter van de schroef. Als specialist in verbindingstechniek biedt Würth een grote keuze aan veerringen voor verschillende toepassingen aan:
-
Materiaal: Veerringen zijn meestal gemaakt van gegalvaniseerd of blank staal, waarbij zowel vierkantstaal als verenstaal worden gebruikt. Buiten en in de metaalbouw worden vaak roestvaststalen veerringen gebruikt, die u bij Würth samen kunt kopen met de juiste roestvrijstalen schroeven of bouten.
-
Buiten-/binnendiameter: Net als bij onderlegringen beïnvloedt de verhouding van de buitendiameter en de binnendiameter de krachten die optreden. Veerringen met een kleine buitendiameter zijn zeer smal en zijn bijzonder geschikt voor binnenzeskant- en cilinderkopschroeven, terwijl klassieke DIN 127 veerringen worden gebruikt met pancilinderkopschroeven en platkopschroeven.
-
Vorm: Bij veerringen wordt onderscheid gemaakt tussen de gebogen vorm (vorm A), waarin de veerkracht bepalend is, en de gladde vorm (vorm B), waarbij de stanspunten van het snijoppervlak in de schroef en / of het onderdeel zullen drukken en daarmee een robuuste verbinding creëren.
Diverse schroefborgingen van de specialist voor verbindingstechnieken
Würth ontwikkelt en levert professionele bevestigingsoplossingen voor handels- en industriële bedrijven over de hele wereld. De compromisloze kwaliteit en het uitgebreide productassortiment van schroeven, schroefborgingen en de vele andere verbindingselementen dekken op betrouwbare wijze de behoeften van professionals in alle branches en alle toepassingsgebieden.