Borgpennen
Pennen of borgpennen zijn metalen pennen die gebruikt worden om een verbinding tussen twee onderdelen te vergrendelen of vast te zetten. De pen heeft vaak aan een uiteinde een kop en aan de andere kant een opening waar een splitpen of borgclip doorheen kan worden geschoven om te voorkomen dat de pen uit het gat valt. Borgpennen worden vaak gebruikt in machines, installaties en voertuigen om te voorkomen dat onderdelen verschuiven of losraken en zo schade veroorzaken of gevaarlijke situaties opleveren. Bij Würth vindt u niet alleen de eenvoudige pennen met kop of pennen zonder kop en bouten met een gespleten pengat, maar ook draadbouten, of geveerde pennen , de zogenaamde ES-pinnen en lasstiften - bijna allemaal volgens de geldende DIN- of ISO-normen. U vindt onze pennen in precies de diameter die u nodig heeft. De pennen zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal - bijvoorbeeld roestvrij staal - vervaardigd.
Pennen van Würth
Met zijn cilindrische vorm lijkt de eenvoudige pen op een bout zonder schroefdraad, die ook vaak wordt gebruikt als verbindingselement in de techniek. In tegenstelling tot een bout worden gaffelpennen echter niet gebruikt voor permanente verbindingen, maar voor verbindingen die regelmatig worden losgemaakt en weer vastgezet, b.v. voor containers of andere sluitingen. Om deze reden worden gaffelpennen met een beetje speling gemonteerd - dit maakt ze gemakkelijker los te maken en beperkt tegelijkertijd het toepassingsgebied enigszins. Pennen creëren alleen een veilige verbinding bij dwarsbelastingen - bij axiale belastingen zou zo een pen snel lostrillen door ontbrekende schroefdraad. De uitzondering zijn lasbouten, die worden gebruikt voor duurzame, zeer stabiele gelaste schroefverbindingen tussen metalen onderdelen.
Alle bouten die u in de Würth online shop kunt vinden, zijn gemaakt van hoogwaardige materialen - staal, roestvast staal (A2), hittebestendig constructiestaal of verenstaal. Ze zijn vervaardigd volgens de huidige, gangbare DIN & ISO-normen en passen daarom altijd bij de bijbehorende bevestigingsmiddelen. Hieronder leest u meer over de verschillende bouten in de Würth online shop.
Lasbouten
De lasbouten (soms ook wel laspennen of lasstiften genoemd) uit de Würth online shop zijn ideaal voor veilige en bijzonder sterke lasverbindingen. De lasbouten vormen een sterke gelaste verbinding met de metalen ondergrond en vormen zodoende een solide bevestigingpunt met metrische schroefdraad. Goedkoop en snel. Bij Würth vindt u lasbouten in alle gangbare maten, waaronder M6, M8, M10.
ISO 13918 Lasbouten met externe schroefdraad
Bij Würth vindt u twee soorten lasbouten volgens ISO 13918, type TP. De ene is gemaakt van A2 roestvrij staal met een glanzende afwerking, de andere is gemaakt van verkoperd staal. De lasbouten type TP voldoen aan RoHS en hebben zodoende geen negatief effect op het milieu of de menselijke gezondheid. U vindt de lasstiften in alle gangbare lengtes, PT contactpunt diameters en lengtes.
Pennen met een kop
Gaffelpennen een kop worden vaak gebruikt voor verticale verbindingen - de kop voorkomt dat de bout uit het gat valt. Het is heel gebruikelijk om gaffelpennen te gebruiken met een kop en een splitpengat. Door deze combinatie creëer je een sterke, veilige verbinding met een kop aan het ene uiteinde en een flexibele splitpen aan het andere uiteinde.
ISO 2341 Pennen in staal en RVS
In de online shop van Würth vindt u pennen met een kop die voldoen aan ISO 2341 in zeven verschillende uitvoeringen – met (vorm B) of zonder splitpengat (vorm A) – in alle standaardmaten. Allen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Wij voeren de volgende Borgpennen met kop volgens ISO 2341:
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm B, staal, verzinkt
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm B, staal, blank
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm B, RVS, A2
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm B, staal, verzinkt, diklaag passivering
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm A, RVS, A2
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm A, staal, verzink
-
ISO 2341, Gaffelpen vorm A, staal, blank
DIN 1434 stalen Gaffelpen
De borgpen met kleine kop volgens DIN 1434 vindt u ook in de Würth online shop. Deze borgpen is gemaakt van gegalvaniseerd staal, is blauw gepassiveerd (A2K) en heeft een splitpen gat (vorm B). Ze zijn verkrijgbaar met een nominale diameter tussen 5 mm en 16 mm, een lengte tussen 18 mm en 150 mm, een borgpen kopdiameter tussen 8 mm en 21 mm en een kophoogte tussen 1,5 mm en 3 mm.
Pen zonder kop
In de Würth online shop vindt u ook pennen zonder kop die gebruikt worden als een kop alleen in de weg zou zitten en er geen risico bestaat dat de pen uit het gat glijdt. Dergelijke pennen kunnen net als borgpennen met een kop worden gebruikt als scharnierpennen. Bijvoorbeeld voor kettingen en stangverbindingen.
DIN 1434 stalen pennen
Wij bieden onze borgpennen zonder kop volgens ISO 2340 aan in staal en RVS A2, met (vorm B) of zonder splitpen pengat (vorm A). Ze zijn allemaal RoHS-conform om de gezondheid en het milieu niet te belasten. De volgende ISO 2340 genormeerde pennen zonder kop vindt u in de Würth-webshop:
-
Pen zonder kop, ISO 2340, vorm B, Staal, blank
-
Pen zonder kop, ISO 2340, vorm B, RVS A2
-
Pen zonder kop, ISO 2340, vorm A, Staal, blank
-
Pen zonder kop, ISO 2340, vorm A, RVS A2
Pennen met Schroefdraad
In de Würth online shop vindt u verschillende soorten pennen met metrische schroefdraad. Onze lasbouten of lasstiften zijn voorzien van een schroefdraad waarmee componenten kunnen worden vastgezet in combinatie met een moer. Daarnaast hebben we ook draadbouten in ons assortiment die zeer geschikt voor gebruik met sanitaire leidingbeugels. We hebben ook draadbouten die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met een schroevendraaier - voor stalen en voor betonnen ondergronden. De volgende draadbouten vindt u in de Würth online shop:
-
Draadbout voor houtmontage
-
Draadnagel geschoten montage, voor stalen onderconstructies
-
Draadnagel geschoten montage, voor betonnen ondergronden
-
Heavy-duty fix-ankers
-
Lasbouten met schroefdraad
Borgpen met splitpen
Pennen met een splitpengat (ook wel borgpennen met splitpen genoemd) worden aan één of beide uiteinden van de bout geborgd met een splitpen om uitglijden te voorkomen. Je kunt ze snel uitbouwen wat erg praktisch is tijdens een ombouw. De splitpen is echter niet bedoeld om de hoofdbelasting te dragen!.
Pennen met een Borgveer
Splitpennen hebben het zelfde werkingsprincipe als een borgpen of borgveer. De borgveren volgens DIN 11024 zijn verkrijgbaar met een enkel of dubbel oog. Net als de splitpen kan een borgveer volgens DIN 11024 worden gebruikt met een gaffelpen en eenvoudig, snel worden geplaatst of verwijderd . Dit maakt ook de borgveer ideaal voor toepassingen met gaffelpennen die vaker moeten worden gedemonteerd. Pennen met borgveren worden veel gebruikt in de machine-, boten- en voertuigenbouw en in de transportsector.
Verende pennen
Klapveerpen (ook wel veerpennen of ES-pennen genoemd) worden meestal samen met vorkverbindingen of gaffels gebruikt en zorgen voor veilige, zeer flexibele verbindingen die gemakkelijk zonder gereedschap kunnen worden losgemaakt . Ze worden gebruikt in auto- en vrachtwagenreparatiewerkplaatsen, transportbedrijven, busbedrijven, reparatiewerkplaatsen voor landbouw- en bouwmachines, in de machinebouw en in werkplaatsen. Onze ES- klapveerpen is gemaakt van verzinkt, bijzonder sterk verenstaal. Het is geschikt voor gebruik met vorkverbindingen volgens DIN 71751 .