Assortiment 145-delig
- 10 buis-borgpennen dia. 4,5 mm
- 10 buis-borgpennen dia. 6 mm
- 10 buis-borgpennen dia. 8 mm
- 10 buis-borgpennen dia. 10 mm
- 5 buis-borgpennen dia. 11 mm
- 10 splitpennen, 2 x 50 enkel oog
- 10 splitpennen, 2 x 50 mm dubbel oog
- 10 splitpennen, 3 x 56 mm
- 10 splitpennen, 3 x 62 mm
- 10 splitpennen, 4 x 60 mm
- 10 splitpennen, 4 x 78 mm
- 10 splitpennen, 5 x 85 mm
- 10 splitpennen, 5 x 92 mm
- 10 splitpennen, 6 x 105 mm
- 5 splitpennen, 6 x 120 mm
- 5 splitpennen, 8 x 130 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!