Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boren, hout

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Boren, hout

Houtboren voor uitstekende boorresultaten

Of je nu een doe-het-zelver bent of een vakman, houtboren vind je in bijna elke werkplaats. In de timmer- en meubelbranche, in de standbouw of de constructiebouw - waar hout ook wordt bewerkt of verwerkt, er is vraag naar een uitgebreid assortiment houtboren in verschillende uitvoeringen en lengtes. Alleen bij gebruik van de juiste boor voor de betreffende toepassing zijn zuivere, nauwkeurige boorresultaten gegarandeerd. Würth biedt een breed leverprogramma aan houtboren speciaal voor de behoeften van professionals. Lees meer over houtboren en de verschillende soorten boren in het Würth assortiment.

Boortypes voor houtbewerking

Kenmerkend voor een houtboor is de centreerpunt, waardoor de boor gemakkelijker in het relatief zachte materiaal hout te positioneren is. Daarnaast zijn er weinig overeenkomsten tussen de verschillende houtboren. Behalve in lengte en diameter verschillen houtboren ook in hun vorm en de vorm van de snijkanten. De meest voorkomende soorten houtboren die in de handel worden gebruikt zijn: houtspiraalboren, speedboren, slangenboren, forstnerboren en cilinderkopboren.

  • Hout spiraalboor: De snijkant vorm van de spiraalboor is oorspronkelijk ontworpen voor de metaalbewerking, maar er zijn ook speciale houten spiraalboren. Ze worden gekenmerkt door een conische kop en twee snijkanten die de houtsnippers uit het boorgat verwijderen.

  • Speedboren:  De speedboor, ook wel vlinderboor of platte boor genoemd, is een houtboor, geschikt om te boren in verschillende houtsoorten. De voorsnijders van de boor maken het werk gemakkelijk, evenals de aanzetpunt die u exact op de goede plaats kunt centreren. De speedboren zijn verkrijgbaar in een speciale variant met schroefdraadpunt, deze vreet zichzelf door het materiaal waardoor weinig druk hoeft te worden uitgeoefend.

  • Slangenboor: Dankzij de spiraalvormige groef met een relatief kleine helling die de slangeboor heeft, kunnen de spanen zelfs bij gaten met een grote diameter of diepte effectief uit het boorgat komen. Vanwege deze eigenschappen worden slangenboren vaak gebruikt voor grote of diepe gaten.

  • Forstnerboor: in plaats van een spriaalboor hebben Forstnerboren een korte punt met ten minste twee snijkanten die aan de zijkant van het geleidingsvlak zijn bevestigd. Forstnerboren worden gebruikt voor het boren van vlak hout met een grote diameter, vaak in meubels en constructies.

  • Cilinderkopboren: Cilinderkopboren of kunstboren zijn vergelijkbaar met forstnerboren, maar hebben kleinere geleidingsoppervlakken. Terwijl Forstnerboren meer worden gebruikt voor boren in massief hout, worden cilinderkopboren gebruikt voor het boren in panelen, composietmaterialen en fineer.

Voor elke toepassing de juiste houtboor online bij Würth

Bij het kiezen van de juiste houtboor voor de betreffende toepassing zijn naast het type boor de lengte en diameter de belangrijkste factoren. Würth biedt houtboren in een groot aantal verschillende maten en met verschillende gereedschapshouders voor de respectievelijke boorkoppen. Wil je aan de veilige kant staan en altijd alle benodigde houtboren bij de hand hebben, dan vind je bij Würth ook diverse houtboorassortimenten, van het Forstner-boorassortiment tot de set met speciale houtboren. Ook de nodige accessoires zoals stopringen en opsteekverzinkers er in heel Nederland in Würth online winkel en in alle takken Würth - zodat u goed uitgerust voor uw werkzaamheden.