Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorstatief DS Compact
Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De roestvaststalen indicator voor boordiepte, boorhoek en centreerpunt is bestand tegen vocht en vuil
- De kolom met zwaluwstaartgeleiding zorgt voor een stabiele grip en geleidt de boorschuif nauwkeurig
- Gekartelde stelschroeven met extra zeskantkop voor handmatige bediening, gebruik van een boorspindel of ander gereedschap
- Ideaal voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
- Boorspindel met snelwisselkoppeling, aan beide zijden van de slede monteerbaar, met geïntegreerde sleutel voor de gekartelde stelschroeven
- Met de speciaal ontwikkelde boorstandaard die het boren onder een hoek van 90° mogelijk maakt, kunnen gaten horizontaal in muren worden geboord wanneer de standaard op de vloer wordt gemonteerd. Ideaal als de wand niet kan worden aangeboord
De boorstandaard moet worden gebruikt in combinatie met de afzuigset met een maximale boordiameter van 100 mm. Dit kan alleen onder optimale omstandigheden worden bereikt, wat betekent dat de maximale boordiameter op locatie aanzienlijk lager kan zijn, bijvoorbeeld door de kwaliteit van de ondergrond.
Geschikt voor gebruik op de DS 180 diamantkernboormachine
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!