Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Boorstatief Comfort
Boorstatief Comfort - 1
Boorstatief Comfort - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorstatief Comfort

Boorstatief met permanente magneet voor het snel en eenvoudig boren van boorgaten onder een hoek van 90° in metaal.
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
Absoluut veilige werkmethode


Door de extreem hoge retentiekracht van de permanente magneet is het werken met het boorstatief 100% veilig, zelfs als er een stroomstoring is.



Lichtgewicht


Mini-boorstatief met permanente magneet.



Direct gebruiksklaar


Met de voorgemonteerde stergreep kan het boorstatief onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.



Compatibel met diverse machines


Met de opening van de spanhals (diameter 61,7 mm) en de meegeleverde adapter (diameter 43 mm Eurohals-bevestiging) kan dit boorstatief worden gecombineerd met veel verschillende machines.