Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorstatief Comfort
Boorstatief met permanente magneet voor het snel en eenvoudig boren van boorgaten onder een hoek van 90° in metaal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Absoluut veilige werkmethode
Door de extreem hoge retentiekracht van de permanente magneet is het werken met het boorstatief 100% veilig, zelfs als er een stroomstoring is.
Lichtgewicht
Mini-boorstatief met permanente magneet.
Direct gebruiksklaar
Met de voorgemonteerde stergreep kan het boorstatief onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.
Compatibel met diverse machines
Met de opening van de spanhals (diameter 61,7 mm) en de meegeleverde adapter (diameter 43 mm Eurohals-bevestiging) kan dit boorstatief worden gecombineerd met veel verschillende machines.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!