Boormal WRT 900
Boormal WRT 900 - 1
Boormal WRT 900 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boormal WRT 900

  • Gatafstand: 32 mm
  • Productgewicht (per stuk): 850 g
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
Art.-nr. Gatafstand Productgewicht (per stuk) Aantal VE
Prijs/VE
0683800520
32 mm 850 g
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
Voor het boren van gaten op 32 mm van elkaar aan de zijkant van meubels, voor voorboren van scharniergaten en boorgaten voor 8 mm houten pennen



Lichaam van fenollaminaat



Mogelijke boordiameters: Ø 3 mm, Ø 5 mm and Ø 8 mm



Verwijderbare aanslagen



Inhoud


  • Sjabloon van fenollaminaat, 1 x

  • Set aanslagpennen Ø 6 x 10 mm, 4 x

  • Set lange aanslagpennen Ø 3 x 18 mm, 2 x

  • Set lange aanslagpennen Ø 5 x 18 mm, 2 x

  • Set lange aanslagpennen Ø 8 x 18 mm, 2 x
Opmerking

Voor boren met gebruik van boorkop WRT 400-1