In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Compacte, eenvoudig te hanteren boortjes voor meubelscharnieren met een boring van 52/5,5 mm
Met fixeeraanslag (37 mm) voor snelle positionering op werkstuk en aanslag voor 16 mm en 19 mm materiaaldikte
Voor Nova Pro Scala, voor universeel gebruik voor frontboorgaten van alle zijhoogten lade tot H250
Voor gebruik in gemonteerde kast, min. kastdiepte 350 mm
Er worden met één bewerking twee verschillende boorgaten tegelijk geboord