In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 81 versies gevonden
Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
Conform EN ISO 15480 (vervangt DIN 7504K), zeskantkop, coating: Blauw verzinkt (A2K)
Met name geschikt voor elektrische installatie
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd. Met kraag en vertanding onder kop.
Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructie ≤ 12 mm
Voor het monteren van aluminium profielen op aluminium subconstructies ≤ 4 mm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.