In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
4 artikel(en) met 30 versies gevonden
Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal, afdichtring 12 mm en AW-aandrijving. Voor het bevestigen van gegolfde profielplaten (76/18) van aluminium en staal in staal ≤ 3 mm
Roestvast staal A2 met boorpunt en gevormde schroefdraad van gehard staal en een kegelsleuf H. Voor bevestigingen in aluminium en stalen onderconstructies in het niet-goedgekeurde gebied
Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal en afdichtring met kruiskop H. Voor het bevestigen van gegolfde profielplaten (76/18) van aluminium en staal in staal ≤ 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal, panhead en AW-aandrijving. Voor bevestiging van staal- en aluminiumprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm en aluminium ≤ 4 mm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.