Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boormachines, elektrisch

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Boormachines, elektrisch

Boormachines voor elke klus het juiste elektrische gereedschap

De elektrische boormachine behoort tot de standaarduitrusting van professionele vakmensen en monteurs: direct na de onmisbare accu boorschroefmachine is de boormachine het meest gebruikte elektrische gereedschap in de werkplaats en op de bouwplaats. Welke boormachine met welke accessoires wordt gebruikt, hangt altijd af van de betreffende werkopdracht - Würth biedt u de juiste machine voor elke toepassing. Lees hier meer over elektrische boormachines en booraccessoires van Würth.

Doorslaggevend voor een boormachine: krachtbron en boorkop

Boormachines worden in een groot aantal verschillende typen en met een breed scala aan functies en uitrustingsopties vervaardigd. De belangrijkste verschillen zitten enerzijds in het vermogen van de machine - deze varieert van 300 W voor bijvoorbeeld compacte boormachines tot 800 W voor klopboormachines en boorhamers. De soorten aandrijving, zoals de maximale snelheid en / of het aantal slagen, zijn bepalend voor de werkzaamheden waarvoor de boormachine kan worden ingezet. Anderzijds is de gebruikte boorkop doorslaggevend voor de mogelijke toepassingen van een boormachine: de boorkop bepaalt of een gereedschap ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor schroeven of voor het werken met boorkronen kan worden gebruikt. Würth biedt u ook een grote keuze aan boorkoppen en adapters passend bij de verschillende boormachines, waarmee u verschillende boorkoppen op dezelfde boormachine kunt gebruiken.

Professionele boormachines voor veeleisend werk van Würth

In de Würth online shop vindt u een grote keuze aan boormachines voor alle professionele toepassingen, bijv. :

  • Boormachines zijn doorgaans compacte, handzame machines met een middelhoog vermogen die snel en nauwkeurig boorwerkzaamheden in hout, metaal of kunststof kunnen uitvoeren. Meestal zijn ze uitgerust met een snelspanboorkop waarmee verschillende boren kunnen worden gebruikt. De boormachines van Würth bieden een groot aantal verschillende instel- en uitrustingsmogelijkheden voor snel en flexibel werken op de bouwplaats.

  • Boorschroefmachines onderscheiden zich van elektrische boormachines in wezen alleen doordat hun boorkop ook geschikt is om bits vast te houden om te schroeven en dat de snelheid van de boor dienovereenkomstig kan worden aangepast. Würth heeft bijzonder krachtige boormachines in het assortiment die in een grote verscheidenheid aan ondergronden boren en met het juiste gereedschap ook kunnen worden gebruikt om verf en pleisterwerk te mengen.

  • Naast de boorfunctie hebben klopboormachines een optionele slagfunctie die het boren door steen vergemakkelijkt. Krachtige klopboormachines zijn er onder andere voor het boren in wanden en plafonds, maar normaal boren in diverse materialen behoort ook tot de mogelijkheden.

  • Speciale boormachines : Soms vereisen de omstandigheden op de bouwplaats het gebruik van speciale boormachines. In de Würth online winkel vindt u, onder andere, haakse boormachines die gebruikt kunnen worden in nauwe of moeilijk toegankelijke ruimten, evenals tegel boormachines die tegels kunnen doorboren zonder te breken, en andere boormachines voor moeilijke werksituaties.

Profiteer van het uitgebreide assortiment in de Würth online shop en koop hoogwaardige boren en een breed scala aan boormachine-accessoires die bij uw Würth elektrische boormachine passen.