Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch
Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch - 1
Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch - 2
Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch - 3
Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch - 4
Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantboren Longlife & Speed, 1/2 inch

High-speed premium diamantboren (dunwandig) met 1/2'' aansluiting voor nat gebruik in gewapend beton en beton met een hoge drukvastheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen
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
Extreem hoge boorsnelheid


Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van andere boorkronen voor nat boren, dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologie


biedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.



Extreem lange levensduur


Zeer hoge segmenten die vergeleken met producten van de concurrentie twee tot drie keer zo lang meegaan.



Viscoplastische doch hoogvaste segmentverbinding


Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.



Eén enkele diamantboor voor bijna alle bouwmaterialen


Dit betekent dat de gebruiker vrijwel altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.



Minder weerstand in het materiaal


De segmenten zijn circa 10 % smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.

Opmerking

Wapening mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!


Afwijkende boordiameters en- dieptes op aanvraag leverbaar, informeer bij uw desbetreffende vertegenwoordiger