Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 1
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 2
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 3
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 4
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch

High-speed premium diamantboren (dikwandig) met 1 1/4'' aansluiting voor nat gebruik in gewapend beton en beton met een hoge drukvastheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 35-uitvoeringen
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
Extreem hoge boorsnelheid


Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van soortgelijke producten van de concurrentie, dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologiebiedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.



Extra lange standtijd


Zeer hoge segmenten in vergelijk met concurrentie die tot twee keer zo lang meegaan.



Eén enkele boor voor nagenoeg alle voorkomende materialen op de bouw


Dit betekent dat de gebruiker altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.



Minder weerstand in het materiaal


De segmenten zijn circa 10% smaller dan vergelijkbare producten van de concurrenten.

Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.



Viscoplastische en toch hoogvaste segmentverbinding


Het speciale hoogfrequente inductieproces (HFI) vermindert de kans op het afbreken van de diamantsegmenten van de boor aanzienlijk (in tegenstelling tot andere processen), zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!