Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantboren Longlife & Speed, 1 1/4 inch
High-speed premium diamantboren (dikwandig) met 1 1/4'' aansluiting voor nat gebruik in gewapend beton en beton met een hoge drukvastheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem hoge boorsnelheid
Boorprestaties liggen tot drie keer hoger dan die van soortgelijke producten van de concurrentie dankzij het innovatieve sinterproces (CLEANTEC). De premium-diamanten met extreem effectieve snijkanten zijn optimaal en gelijkmatig in het segment geïntegreerd, zodat deze niet vroegtijdig loslaten. De nieuwe Würth CLEANTEC-technologiebiedt een uniek, flexibel diamantsegment dat zelfs in de meest veeleisende omstandigheden zijn werk goed doet, zoals in toepassingen met gewapend beton.
Extreem lange levensduur
Zeer hoge segmenten in vergelijking met concurrerende producten zorgen voor een levensduur tot twee keer zo lang.
Eén enkele kernboor voor bijna alle bouwmaterialen
Dit betekent dat de gebruiker altijd over de juiste boor beschikt op de bouwplaats.
Minder weerstand in het materiaal
De segmenten zijn circa 10% smaller dan die van andere merken en voorkomen onnodig wrijvingsverlies. Dit maakt ook het aanboren gemakkelijker.
Viscoplastische doch hoogvaste segmentverbinding
Het speciale hoogfrequente inductieproces (FW) vermindert in aanzienlijke mate het risico dat diamantsegmenten van de boor afbreken (in tegenstelling tot andere processen) - zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige!
Veelvoorkomende toepassingen
Oud beton, beton, betonbuizen, schuurmiddel, vers beton, uitgewassen beton, kalkzandsteen (zacht/hard), klinkerbaksteen (zacht/hard), zwaar versterkt (≥25 mm), graniet (zacht/hard), Poroton (zacht/hard), bestratingsstenen, asfalt, mortel, gips, dekvloeren
(voor meer toepassingen: raadpleeg het toepassingsoverzicht voor diamantboorkronen voor nat boren)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!