Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorkopsleutel

Boorkopsleutels voor het ongecompliceerd losmaken van de boorkop

De boormachine is waarschijnlijk een van de belangrijkste machines in de industrie en ambacht. De boorkop is een van de kenmerken van de kracht van machines. De klassieke boorkop is hier de klassieke variant, om de boor te verwisselen moet de boorkop worden bediend met een boorkopsleutel. Bestel boorkopsleutels voor uw bedrijf online en ontdek meer over de voordelen en het gebruik van de tool.

De boor vervangen van een tandkransboorkop: boorkopsleutels zijn onmisbaar

Ongeacht of het gaat om een stationaire kolomboormachine of een hand-held draadloze machine : Boren die zijn uitgerust met een tandkransboorkop vereisen een boorkop sleutel om de boor te wisselen, omdat deze machines niet zijn uitgerust met een quick-release boorkop waarmee de boorkop kan worden losgemaakt en vastgezet met de hand. Net als de boorkop heeft de sleutel een getande rand die de klauwen van de boorkop opent wanneer de boorkopsleutel wordt gedraaid, zodat een boor kan worden ingebracht. Vervolgens worden de klembekken weer gesloten met de sleutel zodat de boor stevig vastzit. Het vergroten van de klemkracht kan worden bereikt door de tandkrans en de boorkopsleutel te verplaatsen. Hierdoor is dat mogelijk. Tandkransboorkoppen hebben meestal ook grotere boren. Om deze reden worden machines met tandkransboorkoppen vaak gebruikt voor zwaar constructiewerk.

Boorkopsleutels als passende accessoires voor uw machine

Würth biedt boorkopsleutels in verschillende maten zodat u altijd het juiste gereedschap bij de hand heeft voor het betreffende apparaat. Würth boorkopsleutels verschillen in type A en type B.

  • Type A: Type A boorkopsleutels hebben een diameter van 6 mm en zijn geschikt voor boorkoppen van 1/2 inch (20 UNF) en een klembereik van 1–3 mm.

  • Type B: Type B boorkopsleutels hebben een diameter van 8 mm en zijn geschikt voor boorkoppen van 5/8 inch (20 UNF) en een klembereik van 3–16 mm.

Koop boorkopsleutels en andere machine-accessoires online bij Würth

Omdat de boorkopsleutel absoluut noodzakelijk is voor het wisselen van de boor, moet elke gereedschapskoffer ook een boorkopsleutel van de juiste maat hebben. Zodat het kleine gereedschap niet verloren gaat, is het altijd zinvol om een vaste locatie te bepalen waar de boorkopsleutel veilig kan worden opgeborgen. De sleutels moeten tijdens het gebruik ook gemakkelijk te vinden zijn en in de buurt van de betreffende boormachine worden bewaard. Koop machine- accessoires in beproefde Würth-kwaliteit 24 uur per dag in de online shop of in een van de filialen. Als u vragen heeft over de producten, helpen de medewerkers ter plaatse of de service hotline u graag verder.