Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorkoppen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Boorkoppen

Duurzame en veelzijdige boorkoppen

Er zijn verschillende redenen om de boorkop op een boormachine te vervangen: Als de oude boorkop defect is of als u een ander type boorhouder nodig heeft - bijvoorbeeld als een klopboormachine ook moet worden gebruikt voor het boren met normale boren. Bij Würth vindt u hoogwaardige boorkoppen en de bijbehorende accessoires als vervanging of ombouw.

Boormachines repareren of ombouwen met boorkoppen: 

Welke boorkop je gebruikt is ook een kwestie van persoonlijke voorkeur en het hangt af van de schacht van de bestaande boor. Maar het hangt er vooral van af welke boormachine wordt gebruikt:

  • Chuck : De zogenaamde drie-klauwplaat is de meest voorkomende boorkop voor handboormachines. Het is gemakkelijk te gebruiken en kan met alle gangbare boren worden gebruikt. Würth biedt verschillende snelspanboorhouders ter vervanging bij slijtage, verlies of beschadiging van de boorkop.

  • Tandkransboorkoppen : boorkoppen met een sleutelring bieden hogere klemkrachten dan drieklauwplaten en worden daarom vaak gebruikt in klopboormachines en hamerboren. Voor de boor is een boorkop nodig - deze zijn als toebehoren of reserveonderdelen in verschillende maten ook bij Würth verkrijgbaar.

Bij Würth vind je zowel boorkoppen voor alle gangbare handboormachines als adapters voor boorkoppen. Zo kunt u bijvoorbeeld een tandkransboorkop of snelspanboorkop op een boorhamer met SDS-plus houder plaatsen en uw handgereedschap nog veelzijdiger gebruiken.

Kies de juiste boorkop voor uw boormachine

Bij het kiezen van de juiste boorkop of boorkopadapter in de Würth online shop, zijn er een paar details waarmee u rekening moet houden:

  • Boorkophouder / machinehouder : Kies de houder van de boorkop die past bij de boorspil van uw boormachine - de bijbehorende inch-gegevens en de omrekening naar mm vindt u in de productbeschrijving van het betreffende Würth-product.

  • Klembereik : Het klembereik van de boorkop bepaalt het bereik van boren dat u kunt gebruiken. De meeste standaard snelspanboorhouders hebben een spanwijdte van 1–10 mm.

  • Links / rechts rotatie : Voor boren met links / rechts rotatie heb je een boorkop nodig die ook geschikt is voor beide draairichtingen.

  • Slagvastheid : Niet alle snelspanboorhouders zijn geschikt voor gebruik in klopboormachines. Controleer eventueel in de productbeschrijvingen in de Würth online shop of de gekozen boorkop slagvast is.

Boorkoppen en accessoires voor professioneel gebruik van Würth

De eisen op de bouwplaats en in de werkplaats zijn divers - Würth biedt de juiste gereedschappen en gereedschapstoebehoren voor alle toepassingsgebieden. In aanvulling op de boorkoppen en reserveonderdelen zoals boorkopsleutels, Würth biedt ook professionele accessoires zoals haakse overbrengingen voor boren en mini boorkoppen voor speciale toepassingen. Vertrouw op de kwaliteit en selectie van Würth - ontwikkeld voor professionals.