Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorhamer

De professional voor boorwerkzaamheden in beton en natuursteen

Een boorhamer is de beste optie voor boorwerkzaamheden in massief materiaal zoals beton en natuursteen. In tegenstelling tot een slag- of klopboormachine, die wordt aangedreven met lichte, snelle slagen, werkt een boorhamer met een lager aantal slagen en een hoge slagkracht. De hamerboor "slaat" zich een weg door het materiaal in plaats van te boren. Daarom moeten boorhamers speciale eigenschappen hebben die rekening houden met zowel de bijzondere aard van beton als de functionaliteit van de boorhamer. Hoogwaardige SDS plus-hamerboren, die in vele uitvoeringen van Würth verkrijgbaar zijn, voldoen ruimschoots aan deze eisen: de passende SDS-hamerboor vindt u nu hier in de Würth online shop. Bestel uw elektrisch gereedschap.

Voor efficiënt boorwerk

Het SDS-insteeksysteem is een universeel opname schachtsysteem voor boormachines, slagboren en boorhamers. Kenmerkend voor SDS-boren zijn de speciale groeven op de boorschacht, waardoor de boor snel kan worden gewisseld en de krachtoverbrenging van de machine naar de boor wordt geoptimaliseerd. SDS plus verwijst naar de houder die oorspronkelijk door Bosch is ontwikkeld in tegenstelling tot de later ontwikkelde varianten SDS-max en SDS-quick. Tegenwoordig kunnen SDS plus-hamerboren worden gebruikt met de boorhamers van veel verschillende leveranciers, de enige doorslaggevende factor is dat de schachtdiameter van de boor en de houder van de boor bij elkaar passen. In de Würth online shop vindt u naast de bijbehorende hamerboor ook de productspecificaties en een lijst met beschikbare boordiameters en lengtes.

Precies boren in een dichte structuur - met hamerboren van Würth

Beton en lichtgewicht betonelementen worden meestal versterkt met wapening. Bij het boren in deze materialen kan de boor een wapeningsijzer of een harde kiezelsteen raken die verwerkt zit in de betonconstructie. SDS-hamerboren van Würth hebben daarom een versterkte punt om deze weerstand te weerstaan en om dwars door de materiaal te boren zonder vast te slaan of te verlopen. Het Würth-leverprogramma omvat hamerboren met een speciale 4-snijkop ook wel 4-snijders genoemd  die de sterkte van de boor optimaliseert en het boren merkbaar gemakkelijker maakt.

SDS plus hamerboren in vele uitvoeringen

De spiraalgeometrie van de hamerboor is ook bepalend voor zijn booreigenschappen. Het zorgt voor een effectieve afvoer van het boorstof, dat tegelijkertijd bij het boren gegenereerde warmte afvoert. Dit is vooral belangrijk bij zeer harde materialen en diepe boorgaten. Speciale spiraalgeometrie zoals de Vario-spiraal, waarmee veel Würth-hamerboren zijn uitgerust, verhogen ook de stabiliteit en soepelheid van de boor. Kies voor nauwkeurig en comfortabel boren - met hoogwaardige hamerboren van Würth.