Boor- en beitelhamer BMH 40-XES
Boor- en beitelhamer BMH 40-XES - 1
Boor- en beitelhamer BMH 40-XES - 2
Boor- en beitelhamer BMH 40-XES - 0

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boor- en beitelhamer BMH 40-XES

Boor- en beitelhamer met tweefasen veiligheidskoppelingen en dubbel dempingssysteem. Meer werkveiligheid en comfort.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Frequentie: 50 Hz
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Ingangsvermogen: 1300 W
  • Uitgaand vermogen: 615 W
  • Min./max. onbelast toerental: 210-415 omw/min(rpm)
  • Min./max. aantal slagen: 1430-2840 omw/min(rpm)
  • Gereedschapsopname: SDS max
  • Slagenergie: 8 J
  • Min./max. boordiameter in beton: 12-40 mm
  • Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton): 25-35 mm
  • Max. boordiameter centreerboor in beton: 65 mm
  • Max. boorcapaciteit (volume) in beton per minuut: 175 cm³
  • Maximale hakcapaciteit in beton: 200 kg/h
  • Max. boordiameter holle kroonboor in metselwerk: 100 mm
  • Machinegewicht: 6,95 kg
  • Kabellengte: 4 m
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
Art.-nr. Nominale spanning Frequentie Beschermklasse Ingangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
07025531
230 V AC 50 Hz Beschermingsklasse II/beschermende isolatie 1300 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Hoog niveau van veiligheid


Met de tweefasenkoppeling 40 Nm/80 Nm kan een hoger koppel worden ingesteld



Indicatie van storingen


De service-LED geeft aan of er storingen zijn en wanneer de koolborstels moeten worden vervangen.



Snelle boorvoortgang en bijzonder soepel in het gebruik


Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.



Elimineert in veel gevallen de noodzaak van een aparte beitelhamer


Beitelfunctie met een slagkracht van 8 joule



Moeiteloos werken


Met de 18 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.

Opmerking

Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.