Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorgatreiniging

Een goed gereinigd boorgat is essentieel voor een veilige en betrouwbare verankering van ankers, vooral bij chemische ankers. Tijdens het boren ontstaat er boorstof en gruis dat zich ophoopt in het boorgat. Als dit niet volledig wordt verwijderd, kan het anker of de injectiemortel zich niet optimaal hechten aan de wand van het boorgat. Dit heeft direct invloed op de belastbaarheid en de veiligheid van de verankering.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Boorgatreiniging

Hoe reinigt u een boorgat?

Voor een correcte reiniging van het boorgat volgt u deze stappen:

1. Uitborstelen: Gebruik een geschikte reinigingsborstel om het boorgat grondig te borstelen.

2. Uitblazen: Blaas het boorgat schoon met een blaasbalg of perslucht, zodat al het stof en gruis wordt verwijderd.

3. Herhalen: Voor een optimaal resultaat wordt aangeraden om het borstelen en blazen meerdere keren af te wisselen.

Effect op de belasting bij een ongereinigd boorgat

Wanneer het boorgat niet goed wordt gereinigd, kan de maximale belasting van het anker tot wel 50% lager uitvallen dan bij een correct gereinigd boorgat. Dit betekent dat een anker dat normaal bijvoorbeeld 10 kN mag dragen, in een ongereinigd boorgat nog maar 5 kN veilig kan opnemen. Vooral bij chemische ankers is dit effect groot: de mortel kan zich niet goed hechten aan stof en gruis, waardoor de verbinding zwakker wordt en het anker bij belasting kan loskomen.

ETA-goedkeuring vervalt als het boorgat niet wordt gereinigd

Let op: Als het boorgat niet wordt gereinigd volgens de voorgeschreven methode, vervalt de ETA-goedkeuring van het anker. Dit betekent dat de gecertificeerde prestaties en belastingswaarden niet meer gegarandeerd zijn. Alleen bij correcte installatie, inclusief grondige boorgatreiniging, blijft de ETA-goedkeuring geldig en is de veiligheid van de verankering gewaarborgd.

Subgroepen binnen boorgatreiniging

Voor een optimale reiniging van boorgaten biedt Würth een breed assortiment aan producten, onderverdeeld in de volgende subgroepen:

  • Reinigingsborstels: Speciaal ontworpen borstels voor het grondig reinigen van boorgaten in beton, metselwerk en andere materialen.

  • Boorgatreiniging met lucht: Producten zoals blaasbalgen, uitblaasapparaten en persluchtmondstukken waarmee boorgaten efficiënt kunnen worden schoongeblazen.

  • Reinigingsborstel toebehoren: Accessoires en hulpstukken voor het gebruik en onderhoud van reinigingsborstels, zoals adapters en verlengstukken.

  • Reinigingsborstel, assortiment/set: Complete sets met verschillende maten borstels, handig voor professionals die regelmatig met verschillende boorgatdiameters werken.