Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boor met stofafzuiging
Snelle hamerboor met een uitstekende standtijd en kop met meerdere snijkanten, voor boren en afzuigen in één handeling.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker
- Verlengt de standtijd
- Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd
Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd
- De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
- 14–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit
- 18-35 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten
Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M
Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter
Nauwkeurig aanboren
Speciale, zelfcentrerende punt
- Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!