Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Boor met stofafzuiging
Boor met stofafzuiging - 1
Boor met stofafzuiging - 2
Boor met stofafzuiging - 3
Boor met stofafzuiging - 4
Boor met stofafzuiging - 5
Boor met stofafzuiging - 6
Boor met stofafzuiging - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boor met stofafzuiging

Snelle hamerboor met een uitstekende standtijd en kop met meerdere snijkanten, voor boren en afzuigen in één handeling.
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
Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt onmiddellijk afgezogen zodra dit wordt gecreëerd

  • Beschermt de gezondheid van de gebruiker

  • Verlengt de standtijd

  • Het boorgat hoeft niet achteraf te worden gereinigd

Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter

  • 14–16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit

  • 18-35 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten


Geschikt voor alle standaard, gecertificeerde afzuigkappen van stofklasse M


Flexibele, eendelige rubberen afzuigadapter



Nauwkeurig aanboren


Speciale, zelfcentrerende punt

Opmerking
  • Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M